Cinta deslizante de polietileno, Ancho×Longitud (mm×m): 19X16

Número de artículo: 083790 19X16
Copiar
Precio por 1 Unidad (5,74 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 5423
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PE
Masa adhesiva Resina de goma
Adherencia de acero 0,28 N/mm
Capacidad de estiramiento 500 %
Resistencia a la tracción 9,63 N/mm
Particularidad resistencia a la abrasión; deslizante; autolubricante
Aplicación Protección contra la abrasión; Vías de transporte y de deslizamiento
resistente a altas temperaturas hasta -35 °C - 110 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color transparente
Longitud 16,45 m
Anchura 19,05 mm
Espesor 0,28 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083790 19X16
Copiar
EAN / GTIN 212001199106
Copiar
Número del fabricante 7000029144
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La 3M™ 5423 protege las superficies gracias a su extraordinaria resistencia a la abrasión y genera una superficie deslizante que permite el contacto sin abrasión. No se necesitan lubricantes adicionales que, a menudo, son perjudiciales. Además, es resistente a los productos químicos y transparente y, mediante un papel protector, se puede aplicar fácilmente en componentes punzonados.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.