{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 4952 | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | Espuma de PE | |
Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
Adherencia de acero | 6,5 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 200 % | |
Particularidad | resistente a los productos químicos; resistente a la humedad; resistente al cizallamiento; Resistente a los rayos UV | |
Aplicación | Fijar; Montaje | |
resistente a altas temperaturas hasta | 80 °C | |
Material cubierta | Papel | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | blanco | |
Longitud | 10 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 1,15 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083783 4952 | |
EAN / GTIN | 4063565115653 | |
Número del fabricante | 04952-00525-00 |