Cinta adhesiva VHB™ 19X33

Número de artículo: 083781 19X33
(2,27 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LSE-110WF
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 4,4 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C - 150 °C
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 18 mes
Color blanco
Longitud 33 m
Anchura 19 mm
Espesor 1,1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083781 19X33
EAN / GTIN 4054596766419
Número del fabricante 7100214544

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
3M™ LSE-110WF está previsto especialmente para pegados exigentes de materiales sintéticos de baja energía y materiales compuestos en interiores y exteriores.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra