{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GPT-020F | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | Lámina de PET | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 11,3 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 90 °C | |
con forro | no | |
Material cubierta | Lámina de PP | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Fecha de consumo preferente | 18 mes | |
Color | transparente | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083778 19X50 | |
EAN / GTIN | 5900422114291 | |
Número del fabricante | 7100225996 |