Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta adhesiva por los dos lados 19X50

Número de artículo: 083775 19X50

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 9088-200
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato modificado
Adherencia de acero 1,16 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Particularidad Resistente a los rayos UV; resistente al cizallamiento
Aplicación Fijar
resistente a altas temperaturas hasta 150 °C
Material cubierta Papel
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 24 mes
Color transparente
Longitud 50 m
Anchura 19 mm
Espesor 0,2 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083775 19X50
Número del fabricante 7100139264

Descripción

Ejecución:

La 3M™ 9088-200 es una cinta adhesiva por los dos lados, delgada, con soporte de poliéster para una gran diversidad de tareas de montaje. Con su adhesivo de acrilato modificado se adhiere muy bien a metal, papel, cartón y muchos plásticos. La alta transparencia y la resistencia a altas temperaturas, así como sus buenas propiedades de procesamiento abren innumerables posibilidades de aplicación.

Aplicación:

Montar, confeccionar, sujetar p. ej., pantallas. Listones de adorno o carteles. Para interiores y exteriores.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.