{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | Tejido | |
Masa adhesiva | Caucho sintético | |
Adherencia de acero | 0,11 N/mm | |
Aplicación | Fijar; Montaje; Pegado permanente | |
resistente a altas temperaturas hasta | 70 °C | |
con forro | no | |
Material cubierta | Papel | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | blanco | |
Longitud | 25 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083773 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406242381 | |
Número del fabricante | 083773 50X25 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |