Cinta de obturación de alto rendimiento negro, Ancho×Longitud (mm×m): 50X5,5

Número de artículo: 083771 50X5,5
Nuevo producto
(7,32 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 4411B
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Soporte de ionómero
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 1,34 N/mm
Capacidad de estiramiento 450 %
Resistencia a la tracción 0,19 N/mm
Particularidad resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; adaptable; resistente a la corrosión atmosférica
Aplicación Sellar; Sellado
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C - 150 °C
con forro
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 38 °C
Humedad del almacén 30 % - 70 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color negro
Longitud 5,5 m
Anchura 50 mm
Espesor 1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083771 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382794
Número del fabricante 7100137163

Descripción

Ejecución:

La cinta de obturación 3M™ 4411 es una cinta de alto rendimiento que se adhiere al contacto con muchos metales y plásticos sin tiempos de secado, goteo o suciedad. Se adapta a contornos, aristas, remaches y cabezas de tornillos para conseguir un sellado estanco al agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra