Juego de cintas de sujeción para tubos universales SpeedyTie, amarillo 13 mm

Número de artículo: 083740 13
Establecer precio 5 Unidad (2,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ agrupación máxima 210 mm
    Anchura 13 mm
    Color amarillo
    Posibilidad de reutilización
    Fuerza de sujeción mínima 888 N
    Cantidad 5
    Tipo de producto Juntacables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083740 13
    EAN / GTIN 4031026229478
    Número del fabricante 115-00001

    Descripción

    Ejecución:

    La cinta de sujeción reutilizable SpeedyTie de poliamida 6.6 se abre y cierra cómodamente con el cierre rápido patentado; fuerza de sujeción mínima 888 N; el extremo de la cinta se puede enganchar en el cierre.