{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ agrupación máxima | 150 mm | |
Longitud | 500 mm | |
Anchura | 7,9 mm | |
Material | Acero fino | |
Margen de temperatura de aplicación | -80 °C - 538 °C | |
Cantidad | 50 | |
Tipo de producto | Juntacables |
Número de artículo | 083710 7,9 | |
EAN / GTIN | 5022660312250 | |
Número del fabricante | 111-94208 |