Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™ SJ4570

Número de artículo: 083697 SJ4570
(5,75 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SJ4570
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Masa adhesiva Acrilato modificado
Número se puede volver a cerrar 150
resistente a altas temperaturas hasta -30 °C - 50 °C
Intervalo de aplicación Interior y exterior
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 °C
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color traslúcido
Longitud 45,7 m
Anchura 25 mm
Espesor 1,7 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083697 SJ4570
EAN / GTIN 50021200448831
Número del fabricante 7000002105

Descripción

Ejecución:

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
DUAL-LOCK para una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida gracias al movimiento helicoidal sencillo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra