Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™ SJ354

Número de artículo: 083692 SJ354
(12,42 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SJ354
    Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
    Masa adhesiva Caucho sintético
    Número se puede volver a cerrar 1.000
    resistente a altas temperaturas hasta -30 °C - 70 °C
    Intervalo de aplicación Interior
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Humedad del almacén 50 °C
    Fecha de consumo preferente 12 mes
    Color negro
    Longitud 2,5 m
    Anchura 25 mm
    Espesor 5,7 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083692 SJ354
    EAN / GTIN 4054596308305
    Número del fabricante 7100123339

    Descripción

    Ejecución:

    Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
    DUAL-LOCK para una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida gracias al movimiento helicoidal sencillo.