Cinta de ganchos y de bucles SJ352D

Número de artículo: 083691 SJ352D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SJ352
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Masa adhesiva Caucho sintético
Número se puede volver a cerrar 5.000
resistente a altas temperaturas hasta 50 °C - 90 °C
Intervalo de aplicación Interior
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 °C
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color negro
Longitud 5 m
Anchura 25 mm
Espesor 3,6 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Número del fabricante 7000070522

Descripción

Ejecución:

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
Cinta de ganchos y de bucles. Al comprimir la cinta de ganchos y bucles se forma un cierre a presión estable y resistente.