{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Scotch® Super 33+ | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad | |
resistente a altas temperaturas hasta | -18 °C - 90 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 27 °C | |
Humedad del almacén | 75 % | |
Fecha de consumo preferente | 60 mes | |
Color | negro | |
Longitud | 20 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 0,18 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083656 19X20 | |
EAN / GTIN | 50054007061323 | |
Número del fabricante | 7000042541 |