{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | Scotch® 23 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Caucho de etileno y propileno | |
Capacidad de estiramiento | 1.000 % | |
Resistencia a la tracción | 1,4 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad; resistente a la corrosión atmosférica | |
Aplicación | Aislar; Sellar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 90 °C - 130 °C | |
con forro | sí | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C - 23 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 60 % | |
Fecha de consumo preferente | 60 mes | |
Color | negro | |
Longitud | 9 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 0,76 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo |
083655 19X9
Copiar |
|
EAN / GTIN |
7891040003860
Copiar |
|
Número del fabricante |
7000007286
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |