Cinta aislante BLUE

Número de artículo: 083654 BLUE
(0,15 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
671 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3M® Temflex® 165
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Adherencia de acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 200 %
Resistencia a la tracción 2 N/mm
Aplicación Aislar; Liar; Fijar; Marcación; Identificación
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Color azul
Longitud 25 m
Anchura 19 mm
Espesor 0,15 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083654 BLUE
EAN / GTIN 4054596615403
Número del fabricante 7100184811

Descripción

Ejecución:

La 3M™ Temflex® 165 es una cinta aislante blanda de PVC, de uso universal. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.