Cinta aislante BLACK

Número de artículo: 083652 BLACK
(0,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 3M® Temflex® 165
    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Lámina de PVC
    Adherencia de acero 0,2 N/mm
    Capacidad de estiramiento 200 %
    Resistencia a la tracción 2 N/mm
    Aplicación Aislar; Liar; Marcación; Identificación
    resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
    Humedad del almacén 50 % - 60 %
    Fecha de consumo preferente 12 mes
    Color negro
    Longitud 10 m
    Anchura 15 mm
    Espesor 0,15 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083652 BLACK
    EAN / GTIN 4054596613904
    Número del fabricante 7100184723

    Descripción

    Ejecución:

    La 3M™ Temflex® 165 es una cinta aislante blanda de PVC, de uso universal. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

    Aplicación:

    Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.