{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | tesakrepp® 4334 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Papel | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 0,19 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 4 % | |
Resistencia a la tracción | 0,3 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; rotulable; desgarrable a mano | |
Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
resistente a altas temperaturas hasta | 120 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | amarillento | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 0,09 mm | |
Cantidad de cintas adhesivas | 1 | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo |
083648 19X50
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4042448816160
Copiar |
|
Número del fabricante |
04334-00000-00
Copiar |
|
Fabricante | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |