Juego de cintas de cobertura de papel 25X50

Número de artículo: 083645 25X50
Establecer precio 12 Unidad (0,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
432 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress tesakrepp® 4329
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,28 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 0,33 N/mm
Particularidad desgarrable a mano; reprocesable; rotulable
Aplicación Trabajos de cubrimiento
resistente a altas temperaturas hasta 70 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Humedad del almacén 50 % - 70 %
Color amarillento
Longitud 50 m
Anchura 25 mm
Espesor 0,13 mm
Cantidad de cintas adhesivas 12
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Número del fabricante 04329-00002-01

Descripción

Ejecución:

tesakrepp® 4329 es una cinta de cobertura de papel suavemente crespada, delgada y flexible, posee una elevada resistencia al rectificado en húmedo y buena retención de pinturas y materiales de relleno. Además, es apropiada para trabajos de cobertura y de pintura en general con cargas de temperatura de hasta 70 °C.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.