{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 764i | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0,21 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 180 % | |
Resistencia a la tracción | 2,28 N/mm | |
Particularidad | resistencia a la abrasión; adaptable; resistente a la corrosión; resistente a la humedad | |
Aplicación | Liar; Marcación; Cerrar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 29 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C - 23 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 60 % | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Color | naranja | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,125 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo |
083636 ORANGE
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001712325
Copiar |
|
Número del fabricante |
7000048923
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |