{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 572 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Resina de goma | |
Adherencia de acero | 2,1 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 170 % | |
Resistencia a la tracción | 26 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 4 °C - 77 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 27 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 60 % | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 18 mes | |
Color | amarillo negro | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,14 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 |