• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta adhesiva 2 lados rollo 66M, 19mm reutilizable 50X25

Número de artículo: 083625 50X25
(0,56 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
392 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 9195
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base Papel de celulosa
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 0,8 N/mm
Capacidad de estiramiento 500 %
Resistencia a la tracción 0,8 N/mm
Particularidad Fácil de retirar
Aplicación Construcción ferial; Instalación de moquetas
resistente a altas temperaturas hasta 60 °C
con forro no
Material cubierta Papel siliconado
Temperatura de almacenamiento 18 °C
Humedad del almacén 60 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color amarillento
Longitud 25 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,13 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Número del fabricante 7000111987

Descripción

Ejecución:

La 3M™ 9195 es una cinta adhesiva de doble cara (cinta adhesiva para moquetas) con fuerza adhesiva diferente en las dos caras (muy adhesiva/despegable). Las moquetas pegadas se pueden volver a retirar de bases y superficies firmes después del uso sin dejar residuos.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.