Cinta adhesiva de tejido reciclado Duct Tape, gris, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50

Número de artículo: 083621 50X50
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (0,22 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Masa adhesiva Caucho sintético
Particularidad desgarrable a mano; repelente al agua
Color gris
Longitud 50 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,175 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083621 50X50
Copiar
EAN / GTIN 4063565385872
Copiar
Fabricante tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La tesa® 4615 es una cinta adhesiva universal y más sostenible, hecha de material reciclado y nuestro conocido adhesivo de caucho sintético sin disolventes, y tiene las siguientes características:
  • El 63 % del material de transporte está hecho de plásticos reciclados (PCR)
  • Alta resistencia adhesiva instantánea en una amplia variedad de materiales
  • Desenrollado suave y rasgable a mano
  • Repelente al agua y duradera

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra