Cinta adhesiva de tejido Resistente a los rayos UV 48X23

Número de artículo: 083615 48X23
(0,84 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8979
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,212 N/mm
Capacidad de estiramiento 19 %
Resistencia a la tracción 6,3 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; resistencia a la abrasión; adaptable
Aplicación Sellar; Cubrir; Cerrar; Liar; Aislar
resistente a altas temperaturas hasta 93 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Fecha de consumo preferente 18 mes
Color azul-gris
Longitud 23 m
Anchura 48 mm
Espesor 0,31 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Número del fabricante 7000001329

Descripción

Ejecución:

Gracias a su estructura adaptable y a la resistencia a los rayos UV, la 3M™ 8979 resulta apta para aplicaciones permanentes y provisionales en interiores y exteriores. Además, repele el agua y, por lo tanto, también se puede utilizar para sellar.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.