Cinta adhesiva de tejido Juego de 4 piezas 38X25

Número de artículo: 083612 38X25
Establecer precio 4 Unidad (0,82 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 4671
    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Tejido
    Finura de la tela 120 malla
    Masa adhesiva Caucho natural
    Adherencia de acero 0,35 N/mm
    Capacidad de estiramiento 9 %
    Resistencia a la tracción 7 N/mm
    resistente a altas temperaturas hasta 140 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
    Humedad del almacén 50 % - 70 %
    Color amarillo
    Longitud 25 m
    Anchura 38 mm
    Espesor 0,28 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083612 38X25
    EAN / GTIN 4042448168412
    Número del fabricante 04671-00058-10

    Descripción

    Ejecución:

    La tesa® 4671 tiene un tejido soporte de lana celular, es antirreflectante, fluorescente y apropiada para prácticamente cualquier tipo de aplicación. Se puede romper fácilmente a mano, se puede retirar sin dejar residuos, se adhiere también en superficies rugosas y se puede rotular.
    Con la cinta textil tesa® 4671 en colores neón puede superar de forma segura y fiable diversas tareas. Especialmente indicada para marcar diversos elementos o para áreas de eventos.
    La cinta textil tesa® 4671 está disponible en colores neón fosforescentes. A menudo, los especialistas la usan para el marcado visible de elementos desplazables o en el curso de diversos eventos. Es apropiada para una gran diversidad de aplicaciones, tales como marcado, fijación, sujeción o agrupación. tesa® 4671 se puede romper cómodamente a mano y rotular fácilmente, no refleja y es maleable. La combinación de tejido recubierto de acrilato y una masa adhesiva de caucho natural proporciona una elevada resistencia a la abrasión. La cinta textil se puede retirar sin dejar residuos y está disponible en los siguientes colores: verde neón, amarillo neón, naranja neón y rosa neón.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.