{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | duct tape 4662 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 27 malla | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0,44 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 18 % | |
Resistencia a la tracción | 3 N/mm | |
Particularidad | adaptable; desgarrable a mano; repelente al agua | |
Aplicación | Sellar; Liar; Fijar; Embalar; Pegar; Fijar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 95 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | negro | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 48 mm | |
Espesor | 0,23 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Número del fabricante | 04662-00194-01 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cinta adhesiva de tejido, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 48X50
a petición
En stock
632 piezas en stock
|
a petición
En stock
629 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.081 piezas en stock
|
|
Particularidad | adaptable; desgarrable a mano; repelente al agua | desgarrable a mano | desgarrable a mano |
Capacidad de estiramiento | 18 % | 25 % | 25 % |
Material de base | Tejido | Tejido | Tejido |
Resistencia a la tracción | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | de un lado | de un lado |
con forro | no | no | no |
Finura de la tela | 27 malla | 32 malla | 32 malla |