Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas safeLOCK M10

Número de artículo: 083596 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca de conexión precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Rosca de conexión M10
Tipo de producto Boquilla de agarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083596 M10
EAN / GTIN 4016553245504
Número del fabricante 32 455 04

Descripción

Ejecución:

safeLOCK para el acoplamiento y desacoplamiento seguro hasta más de 600 bar.
Incluida articulación giratoria lineal y junta de alto rendimiento integrada.

Idóneo para:

Bombas de grasa con rosca de conexión M10 × 1.