Bomba de grasa de palanca manual, 400 g

Número de artículo: 083571
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.580 piezas en stock
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
Contenido 400 g
Presión de trabajo 400 bar
Presión de prueba 800 bar
Rosca de conexión tubo flexible R1/8 pul
Tipo de producto Bomba de grasa

Identificación y clasificación

Número de artículo 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Número del fabricante 30 613 40
Fabricante MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Versión industrial de alta calidad (queda excluida la lubricación aparente), con fijación de biela sin escalonamiento. Llenado con grasa suelta (contenido 500 cm3) o con cartuchos (contenido: 400 g).

Norma:

DIN 1283

Volumen de suministro:

Incluye tubo flexible blindado y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra