Batería iones Li 3429010

Número de artículo: 083569 3429010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 4 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Peso por batería 672 g
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083569 3429010
    EAN / GTIN 4016553429010
    Número del fabricante 3429010

    Descripción

    Descripción:

    Batería de iones de Li para Accu-Greaser 18V. Tiempo de carga con cargador estándar aprox. 2,5 horas.