Bomba de grasa manual K100 con cartucho para enroscar, Tipo: 1

Número de artículo: 083558 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 228 mm
⌀ depósito de prensa 38 mm
Tipo de boquilla Universal
Material recipiente Plástico resistente a altas temperaturas
Tipo de producto Bomba de grasa

Identificación y clasificación

Número de artículo 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Número del fabricante 40626
Fabricante Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Bombas de engrasar por empuje profesionales con cartucho roscado, de aplicación múltiple, de plástico resistente a la temperatura y al calor. Control óptico del nivel de llenado. Carga y retirada del cartucho de grasa de forma sencilla, rápida y absolutamente limpia. Aptas para grasas de consistencia media (clase 2) y aceites de alta viscosidad. Ideal para cualquier maleta de herramientas y carro de taller.