Bomba de grasa manual profesional con boquilla 150 ml

Número de artículo: 083557 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 150 ml
Presión de trabajo 250 bar
Longitud total 235 mm
⌀ depósito de prensa 40 mm
Tipo de boquilla Universal / punta
Material recipiente Acero pavonado
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Número del fabricante 40727000

Descripción

Ejecución:

Prensas de alta presión galvanizadas de alta calidad 100 % estancas.
Intervalo de empleo: Para necesidades de lubricación reducidas en vehículos y máquinas. Para el transporte limpio en cajas para herramientas o en el compartimento para herramientas básicas en vehículos o en máquinas. Caudal: 0,3 cm³/carrera como máx. Presión: máx. 250 bar.
apto para grasas de consistencia media (clase 2) y aceites de alta viscosidad.