Bombas de engrasar por empuje de alta presión para aceite, grasa fluidaPG

Número de artículo: 083554 PG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
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
Presión máxima 150 bar
Volumen de carga 150 cm3
Longitud total 240 mm
⌀ depósito de prensa 40 mm
Tipo de boquilla Universal / punta
Peso 250 g
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083554 PG
EAN / GTIN 4016553261580

Descripción

Ejecución:

Bomba de engrasar por empuje especial para aceite, petróleo, aerosoles y aceites con aditivos, con recubrimiento de polvo negro, con tubo rígido y pistón seguidor. Presión de salida de hasta 150 bar. Caudal de 0,5 ccm/carrera con boquilla universal y puntiaguda y tapa de cierre amarilla.
Prensa imp. alta pres. aceite, grasa