Jeringa de aspiración y llenado, Capacidad: 500ml

Número de artículo: 083551 500
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
Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 500 ml
Longitud aparato 350 mm
Longitud tubo flexible 300 mm
⌀ exterior del tubo flexible 13 mm
Material recipiente Acero galvanizado
Rosca de conexión tubo flexible R1/8 pul
Tipo de producto Jeringa de aspiración y llenado

Identificación y clasificación

Número de artículo 083551 500
Copiar
EAN / GTIN 4024937406175
Copiar
Número del fabricante 40617
Copiar
Fabricante Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Ejecución industrial de alta calidad de acero galvanizado. Incluye tubo flexible de plástico de 300 mm de longitud.
Construido especialmente para el uso robusto y sin goteo en la industria y la artesanía
• Para aceites para motores y aceites para engranajes hasta SAE 90.
• Para todos los medios autolubricantes, como aceites hidráulicos.
• Para diésel, gasóleo de calefacción y desoxidante.
• Para aceites de corte y de taladrado, refrigerantes, productos de limpieza.