Aceitera para engrase de acero fino 300 ml

Número de artículo: 083522 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 300 ml
Altura de recipiente 300 mm
⌀ base 85 mm
Material recipiente Acero fino
Tipo de producto Aceitera para engrase

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Número del fabricante 33 090 60

Descripción

Ejecución:

Lubricador de acero fino de alta calidad para el uso profesional en todos los ámbitos de mantenimiento y asistencia técnica, con nivel de aceite visible. Mecanismo de bombeo niquelado resistente con tubo de aspiración acodado, giratorio. Lubricación posible en cualquier posición.