Cartucho de silicona de alta temperatura BLACK

Número de artículo: 083495 BLACK
(66,35 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,57 € / Unidad
    (66,35 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    17,14 € / Unidad
    (55,29 € / 1 Litros)
a petición
En stock
498 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Paquete de prensa de silicona HT
    Base química Silicona
    Viscosidad dinámica 70.000 mPas
    Densidad 1,03 g/cm3
    Forma pastoso
    Margen de temperatura de aplicación -50 °C - 250 °C
    Temperatura de procesamiento 5 °C - 35 °C
    Punto de inflamación 100 °C
    Resistencia manual al cabo de 15 min
    Resistencia funcional según 1.440 min
    Propiedad resistente a la corrosión atmosférica; elasticidad permanente; resistente al aceite; resistente a la grasa
    adecuado para material Aluminio; Acero fino; Vidrio; Cerámica
    Dureza según Shore A 20
    Capacidad de estiramiento 450 %
    Color negro
    Capacidad 310 ml
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
    Tipo de producto Pasta para juntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083495 BLACK
    EAN / GTIN 4260205360316
    Número del fabricante WK 148-300

    Descripción

    Ejecución:

    Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.
    Para calderas, climatizadores, secadores; también como junta deformable en motores, engranajes, etc.
    Reticulación neutra, alta elasticidad, resistente al calor hasta 250 °C.

    Aplicación:

    Obturación de carcasas de motores, tapas de engranajes, válvulas y carcasas, cárteres, bombas de aceite, bombas de agua, instalaciones de calefacción, hornos industriales y cerámicos, conductos de gases de escape, aparatos de aire acondicionado, cajas de baterías y faros.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra