{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Cianoacrilato de etilo | |
Forma | Gel | |
Margen de temperatura de aplicación | -10 °C - 40 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 2 min - 3 min | |
intersticio máximo | 5 mm | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Color | traslúcido | |
Capacidad | 11 g | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083389 11 | |
EAN / GTIN | 4260205366639 |