Epoxi en 5 minutos 24 ml

Número de artículo: 083387 24
(44,13 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Temperatura de procesamiento 15 °C - 25 °C
    Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 80 °C
    Resistencia funcional según 20 min - 30 min
    Resistencia a la tracción y al cizallamiento 12 N/mm2 - 14 N/mm2
    Color transparente
    Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
    Tipo de producto Adhesivo de dos componentes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083387 24
    EAN / GTIN 4260205360491

    Descripción

    Ejecución:

    Adhesivo rápido de 2 componentes con elevada resistencia a la tracción y a la fricción, no se encoge y es resistente a numerosas sustancias químicas. Une metal, vidrio, cerámica, madera, hormigón entre sí. Aplicación sencilla. El pegado se endurece eficazmente incluso a bajas temperaturas.

    Nota:

    No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.