{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GlueMatic 3011 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Tiempo de calentamiento | 7 min | |
Intervalo de temperatura | 200 °C | |
⌀ máximo de la barra adhesiva | 11 mm | |
Caudal máximo | 16 g/min | |
Tipo de producto | Pistola de termopegado |
Número de artículo | 083386 84509 | |
EAN / GTIN | 4007841084509 |