{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | Glue PRO 300 | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 220 V - 230 V | |
Consumo de potencia | 90 W | |
Tiempo de calentamiento | 3 min | |
Intervalo de temperatura | 190 °C | |
⌀ máximo de la barra adhesiva | 11,7 mm | |
Caudal máximo | 25 g/min | |
Tipo de producto | Pistola de termopegado |
Número de artículo | 083386 035280 | |
Número del fabricante | 035280 | |
Fabricante | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |