{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WS-362-500 | |
Base química | Resina epoxi | |
Viscosidad dinámica | 750.000 mPas | |
Densidad | 1,8 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Margen de temperatura de aplicación | -20 °C - 80 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 4 min - 6 min | |
Resistencia funcional según | 15 min | |
Propiedad | apto para el cierre repetido | |
adecuado para material | Fundición; Metal; Aluminio; Madera; Cerámica; Hormigón | |
adecuado para ámbito de aplicación | Reparación | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 25 N/mm2 | |
Dureza según Shore A | 68 | |
Color | gris | |
Capacidad | 500 g | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 15 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083382 500 | |
EAN / GTIN | 4260205366004 | |
Número del fabricante | WS-362-500 | |
Manufacturer | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |