Adhesivo de poliolefina 406_DIE

Número de artículo: 083362 406_DIE
(161,55 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 406
    Base química Cianoacrilato de etilo
    Viscosidad dinámica 20 mPas
    Densidad 1,1 g/cm3
    Forma líquido
    Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 120 °C
    Resistencia manual al cabo de 2 s - 10 s
    adecuado para material Elastómero; PE; PP
    intersticio máximo 0,15 mm
    Resistencia a la tracción y al cizallamiento 15,5 N/mm2
    Color transparente
    Capacidad 20 ml
    Temperatura de almacenamiento 2 °C - 8 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 20 mes
    Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
    Tipo de producto Pegamento rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083362 406_DIE
    EAN / GTIN 4058093011829
    Número del fabricante 2235002

    Descripción

    Aplicación:

    Para plásticos difíciles de unir, p. ej.PE, PP, PTFE, santoprene y otros elastómeros termoplásticos. Para mejorar la adherencia, tratar el punto de unión previamente con Primer 770.

    Volumen de suministro:

    Adhesivo de poliolefina 406.