{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Cianoacrilato de etilo | |
Viscosidad dinámica | 2.000 mPas - 4.000 mPas | |
Densidad | 1,06 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 95 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 30 s - 90 s | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
Color | negro | |
Capacidad | 20 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083361 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263117728 | |
Número del fabricante | 083361 BLACK |