Pegamento instantáneo, 3 g, ID del fabricante: 401

Número de artículo: 083351 401
Copiar
Precio por 1 Unidad (209,67 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,29 € / 1 Unidad
    (209,67 € / 100 Gram)
  • de 12Unidad
    5,24 € / 1 Unidad
    (174,67 € / 100 Gram)
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 401
Base química Cianoacrilato de etilo
Viscosidad dinámica 70 mPas - 110 mPas
Densidad 1,05 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 120 °C
Resistencia manual al cabo de 3 s - 10 s
adecuado para material Tejido; Madera; Cartón; Plástico; Cuero; Metal; Papel; Elastómero
intersticio máximo 0,15 mm
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 20 N/mm2
Color transparente
Capacidad 3 ml
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 8 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Pegamento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 083351 401
Copiar
EAN / GTIN 4100630295930
Copiar
Número del fabricante 791472
Copiar
Fabricante Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales, tales como plásticos, elastómeros, metales, de preferencia para papel, cartón, madera, cuero y tejidos.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra