Producto de ensamblaje 83-21

Número de artículo: 083345 83-21
(54,90 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 83-21
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 400 mPas - 600 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 175 °C
Resistencia manual al cabo de 2 min - 5 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad tixotrópico; endurecimiento rápido; resistente mecánicamente; resistente a la corrosión; Adhesivo de un componente
adecuado para material Acero
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Sellador para roscas
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M20
Para tamaño de rosca pulgadas 3/4 pul
intersticio máximo 0,15 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 25 Nm
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083345 83-21
EAN / GTIN 8029822069059
Número del fabricante 83-21-050

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

De alta resistencia, endurecimiento rápido, mecánicamente resistente, para pegar superficialmente y estructuralmente cojinetes, casquillos, ruedas dentadas. Viscosidad 400 – 600 mPas.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.