Sellador de superficies 518

Número de artículo: 083338 518
(172,32 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress LOCTITE 518
    Base química Dimetacrilato
    Viscosidad dinámica 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
    Densidad 1,1 g/cm3
    Forma líquido
    Punto de inflamación 100 °C
    Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
    Resistencia manual al cabo de 1 min
    Resistencia funcional según 0,25 h
    Propiedad fluorescente bajo luz UVA; fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite; resistente al agua; resistente al glicol
    adecuado para material Acero; Aluminio
    adecuado para ámbito de aplicación Sellador para superficies
    intersticio máximo 0,25 mm
    Clase de resistencia resistencia media
    Color rojo
    Capacidad 25 ml
    Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
    Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
    Tipo de producto Sellador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083338 518
    EAN / GTIN 4058093019474
    Número del fabricante 2392090

    Descripción

    Ejecución:

    Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.
    Producto semiflexible de resistencia media para la hermetización de superficies, para el uso en bridas resistentes a la torsión de fundición, aluminio y acero. Puede puentear intersticios de hasta 0,25 mm y formar una junta flexible, resistente a los productos químicos y sólida. Las uniones se pueden volver a separar fácilmente, incluso al cabo de un uso prolongado.
    • Mayor resistencia mecánica en superficies con impurezas
    • Flexibilidad y adherencia aumentadas
    • Efecto de sellado mejorado
    • Mayor puenteo de rendijas
    • Potente en superficies metálicas inactivas sin activador

    Aplicación:

    Sellador para superficies de aplicación universal, de resistencia media: tolerancia excelente a la suciedad. Ideal para bridas de acero, fundición y aluminio.

    Nota:

    Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.