{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 58-14 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 28.000 mPas - 100.000 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min - 30 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Unión por bridas | |
intersticio máximo | 0,5 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 5 Nm | |
Desmontaje | con herramienta especial | |
Color | naranja | |
Capacidad | 75 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083332 58-14 | |
EAN / GTIN | 2050002005259 | |
Número del fabricante | 58-14-075 |