{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 55 | |
Base química | Multifilamento PA | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 130 °C | |
Propiedad | sin endurecimiento | |
adecuado para material | Metal; Plástico | |
Para tamaño de rosca M hasta | M110 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 4 pul | |
Clase de resistencia | resistencia baja | |
Color | blanco | |
Longitud | 160 m | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 59 mes | |
Tipo de producto | Cinta de obturación |
Número de artículo | 083312 55 | |
EAN / GTIN | 4058093058244 | |
Número del fabricante | 2056936 |