Sellador de roscas barra, 19 g, ID del fabricante: 561

Número de artículo: 083311 561
Price per 1 Unidad (118,53 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 561
Base química Éster de metacrilato
Densidad 1,14 g/cm3
Forma semiresistente
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 60 min
Resistencia funcional según 24 h
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Conservación
Para tamaño de rosca M hasta M80
Para tamaño de rosca pulgadas 3 pul
Clase de resistencia resistencia baja
Par inicial de arranque mínimo 2 Nm
Color blanco
Capacidad 19 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 28 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 48 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Sellador

Identificación y clasificación

Número de artículo 083311 561
EAN / GTIN 5010266383019
Número del fabricante 540920
Fabricante Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.
Barra con fijador de roscas pastoso, económica en el consumo, sin goteo posterior.

Aplicación:

Mejora de la adherencia de las ventosas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.