Vaso de destornillador de punta 6 mm hexagonal exterior E 6,3 L 50 mm

Número de artículo: 08330006
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08330006
EAN / GTIN 4018754011957
Número del fabricante 08330006
Número L L60010 1750

Descripción

Descripción:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • Para tornillos de cabeza hueca

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Longitud [mm): 50 mm
  • No.: 1283
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Tamaño Perfil de salida: 6 mm
  • Peso: 13 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra