Punta de vaso para destornillador PZ tamaño 1 hexagonal exterior E 6,3 L 50 mm

Número de artículo: 08320001
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08320001
EAN / GTIN 4018754011896
Número del fabricante 08320001

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza Phillips (POZIDRIV/SUPADRIV®)

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Longitud [mm): 50 mm
  • No.: 1270
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño Perfil de salida: PZ1
  • Peso: 10 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra