Aceite multiusos 5-56 500 ml

Número de artículo: 083120 500
(34,14 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color marrón
Forma líquido
Punto de inflamación 70 °C
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Viscosidad dinámica 26 mPas
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Quality Dress Espray 5-56 500
Tipo de producto Aceite multiusos / aceite universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083120 500
EAN / GTIN 5412386064180
Número del fabricante 32734-AA

Descripción

Ejecución:

Aceite multiusos con alta fluencia que protege las superficies metálicas contra la corrosión y repele el agua y la humedad. Disuelve la suciedad, el óxido y los residuos de grasa. Compatible con todos los materiales, la mayoría de los tipos de goma, plásticos y recubrimientos.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.